Beli nepel kuningan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BRADY Lockout Padlock
    Mulai

    Rp359.900

    BRADY Lockout Padlock
    Deskripsi:
    Corrosion-resistant aluminum-body LOTO padlocks are resistant to chemicals, oil, ultraviolet (UV) light, high temperatures, and moisture. They are stronger than plastic-body padlocks.
  2. Onda Double Nipple
    Mulai

    Rp20.900

    Onda Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  3. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  4. ASOH Hose Joint
    Mulai

    Rp18.900

    ASOH Hose Joint
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
    • Finishing Material: Brass (C3604)
  5. TRUSCO Hose Nipple
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Hose Nipple
    Deskripsi:
    Use:Connection of equipment and hose
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): -50 to 150
    • Working Pressure (MPa): 3.45
  6. Onda Hose Coupler
    Mulai

    Rp39.900

    Onda Hose Coupler
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  7. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  10. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  11. ASOH Hex Socket
    Mulai

    Rp25.900

    ASOH Hex Socket
    atribut:
    • Fluid Used: Water, air, oil
    • Type: Screw fitting
    • Material: brass
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 6.9
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 70
    • Shape: socket
  12. RYUICHI Brass Socket
    Mulai

    Rp19.900

    RYUICHI Brass Socket
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Brass
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. BRADY Circuit Breaker Lockout Device
    Mulai

    Rp359.900

    BRADY Circuit Breaker Lockout Device
    Deskripsi:
    Snap-on circuit breaker lockouts have pins that fit into holes on the side of the switch tongue of compatible single-pole circuit breakers to hold the switch in the off position. The pins ensure the lockout won't shift when the padlock is attached.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171511
Daftar Harga nepel kuningan Terbaru March 2026
BRADY Lockout PadlockRp359.900
Samiplast Flange SCH80Rp44.900
Onda Double NippleRp20.900
ASOH Hose NippleRp16.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp10.900
ASOH Hose JointRp18.900
TRUSCO Hose NippleRp159.900
Onda Hose CouplerRp39.900
monotaro.id DynaboltRp2.900
ALDO Nepel Double DratRp9.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)